Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Softprint 72126 25mx1380mm Steelmaster Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006728
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     72126-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448317643
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesa Softprint® 72126

Doppelseitiges Schaumstoffklebeband. Geringe Dickentoleranzen. Konstante Rückstelleigenschaften des Schaumes. Ausgewogene Anfassklebkraft zur Plattenseite. Guter Halt für montierte DruckplattenGute Demontierbarkeit nach dem Druck.Guter Halt des Klebebandes auf der Hülsenoberfläche. Strukturierte PP-Folienabdeckung zur Vermeidung von Lufteinschlüssen bei der Montage (Klebeband und Platte). Montage von 1,14 mm (0,045´´) und 1,70 mm (0,067´´) dicken Druckplatten auf Stahl- und Aluminiumzylindern sowie PU und Glasfaser Hülsen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Slitter
Länge:
25 m
Breite:
1380 mm
Stärke:
550 µm
Träger:
PE-Schaum (folienlaminiert)
Klebmasse:
Acrylat, modifiziert
Härte:
mittelhart
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, tesa doppelseitiges klebeband 25m, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa, Softprint®, 72126, tesa Softprint® 72126 25mx1380mm Steelmaster Slitter.tesa Softprint 72126 25mx1380mm, 72126-00002-00, tesa Softprint®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.369,25*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 54,77* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.445,38*
€ 1.720,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.425,33*
€ 1.696,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.385,24*
€ 1.648,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.371,87*
€ 1.632,53
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.369,25*
€ 1.629,41
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.