| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-2815006730 Herst.-Nr.: 72128-00002-00 EAN/GTIN: 4042448317698 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa Softprint® 72128Doppelseitiges Schaumstoffklebeband. Geringe Dickentoleranzen. Konstante Rückstelleigenschaften des Schaumes. Ausgewogene Anfassklebkraft zur Plattenseite. Guter Halt für montierte Druckplatten. Gute Demontierbarkeit nach dem Druck. Guter Halt des Klebebandes auf der Hülsenoberfläche. Strukturierte PP-Folienabdeckung zur Vermeidung von Lufteinschlüssen bei der Montage (Klebeband und Platte). Montage von 1,14 mm (0,045´´) und 1,70 mm (0,067´´) dicken Druckplatten auf Stahl- und Aluminiumzylindern sowie PU und Glasfaser Hülsen.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Slitter | Länge: | 25 m | Breite: | 1380 mm | Stärke: | 550 µm | Träger: | PE-Schaum (folienlaminiert) | Klebmasse: | Acrylat, modifiziert | Härte: | hart |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, tesa doppelseitiges klebeband 25m, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa, Softprint®, 72128, tesa Softprint® 72128 25mx1380mm Steelmaster Slitter.tesa Softprint 72128 25mx1380mm, 72128-00002-00, tesa Softprint® |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |