| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-2815006731 Herst.-Nr.: 72220-00000-00 EAN/GTIN: 4042448317704 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa Softprint® 72220Doppelseitiges Schaumstoffklebeband. Geringe Dickentoleranzen. Konstante Rückstelleigenschaften des Schaumes. Ausgewogene Anfassklebkraft zur Plattenseite. Guter Halt für montierte Druckplatten. Gute Demontierbarkeit nach dem Druck. Ausreichender Halt des Klebebandes auf der Hülsenoberfläche. Strukturierte PP-Folienabdeckung zur Vermeidung von Lufteinschlüssen bei der Montage (Klebeband und Platte). Montage von 1,14 mm (0,045´´) und 1,70 mm (0,067´´) dicken Druckplatten auf Stahl- und Aluminiumzylindern sowie PU und Glasfaser Hülsen.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 25 m | Breite: | 460 mm | Stärke: | 550 µm | Träger: | PE-Schaum (folienlaminiert) | Klebmasse: | Acrylat, modifiziert | Härte: | sehr weich/fine screen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, tesa doppelseitiges klebeband 25m, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa, Softprint®, 72220, tesa Softprint® 72220 25mx460mm Sleevemaster.tesa Softprint 72220 25mx460mm, 72220-00000-00, tesa Softprint® |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |