Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Softprint 72224 25mx460mm Sleevemaster


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006737
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     72224-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448317780
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesa Softprint® 72224

Doppelseitiges Schaumstoffklebeband. Geringe Dickentoleranzen. Konstante Rückstelleigenschaften des Schaumes. Ausgewogene Anfassklebkraft zur Plattenseite. Guter Halt für montierte Druckplatten. Gute Demontierbarkeit nach dem Druck. Ausreichender Halt des Klebebandes auf der Hülsenoberfläche. Strukturierte PP-Folienabdeckung zur Vermeidung von Lufteinschlüssen bei der Montage (Klebeband und Platte).
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Farblos
Breite:
460 mm
Stärke:
550 µm
Hinweis:
Mittelhart/medium
Träger:
PE-Schaum (folienlaminiert)
Klebmasse:
Acrylat, modifiziert
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, tesa, Softprint®, 72224, tesa Softprint® 72224 25mx460mm Sleevemaster.tesa Softprint 72224 25mx460mm, Klebefolie, Klischeeklebefolie, 72224-00000-00, tesa Softprint®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,81*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 17,5124* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 507,19*
€ 603,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 499,23*
€ 594,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 471,58*
€ 561,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 459,79*
€ 547,15
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 437,81*
€ 520,99
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.