| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815006748 Herst.-Nr.: 72422-00002-00 EAN/GTIN: 4042448318282 |
| |
|
| | |
| tesa Softprint® 72422Doppelseitiges Schaumstoffklebeband. Geringe Dickentoleranzen. Konstante Rückstelleigenschaften des Schaumes. Geringe Anfassklebkraft zur Plattenseite. Guter Halt für montierte Druckplatten. Sehr gute Demontierbarkeit nach dem Druck. Guter Halt des Klebebandes auf der Hülsenoberfläche. Strukturierte PP-Folienabdeckung zur Vermeidung von Lufteinschlüssen bei der Montage (Klebeband und Platte).Weitere Informationen: | | Ausführung: | Slitter | Länge: | 25 m | Farbe: | Farblos | Breite: | 1380 mm | Stärke: | 550 µm | Hinweis: | Weich | Träger: | PE-Schaum (folienlaminiert) | Klebmasse: | Acrylat, modifiziert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa, Softprint®, 72422, tesa Softprint® 72422 25mx1380mm Rotes Logo Slitter.tesa Softprint 72422 25mx1380mm, Klebefolie, Klischeeklebefolie, 72422-00002-00, tesa Softprint® |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.146,06* | € 1.467,53* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.150,77* | € 1.475,90* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.363,46* | € 1.475,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 54,5384* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|