Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Softprint 73122 TP 25mx460mm rot Steelmaster


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006775
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     73122-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448431455
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesa Softprint® 73122

Doppelseitiges Schaumstoffklebeband. Geringe Dickentoleranzen. Konstante Rückstelleigenschaften des Schaumes. Ausgewogene Anfassklebkraft zur Plattenseite. Guter Halt für montierte Druckplatten. Gute Demontierbarkeit nach dem Druck. Guter Halt des Klebebandes auf der Hülsenoberfläche. Strukturierte PP-Folienabdeckung zur Vermeidung von Lufteinschlüssen bei der Montage (Klebeband und Platte). Flexibles Produktdesign mit PE verstärkter Schaum, um die Dimensionsänderung von speziell dünnwandigen Sleeves auszugleichen.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Rot
Breite:
460 mm
Stärke:
550 µm
Hinweis:
Weich
Träger:
PE-Schaum (folienlaminiert)
Klebmasse:
Acrylat, modifiziert
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband rot, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa, Softprint®, 73122, tesa Softprint® 73122 TP 25mx460mm Rot Steelmaster.tesa Softprint 73122 TP 25mx460mm rot, Klebefolie, Klischeeklebefolie, 73122-00000-00, tesa Softprint®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,26*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 17,4104* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 506,83*
€ 603,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 501,56*
€ 596,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 472,43*
€ 562,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 460,90*
€ 548,47
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 435,26*
€ 517,96
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.