| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815006797 Herst.-Nr.: 73426-00000-00 EAN/GTIN: 4042448431783 |
| |
|
| | |
| tesa Softprint® 73426 FEDoppelseitiges Schaumstoffklebeband. Geringe Dickentoleranzen. Konstante Rückstelleigenschaften des Schaumes. Geringe Anfassklebkraft zur Plattenseite. Guter Halt für montierte Druckplatten. Sehr gute Demontierbarkeit nach dem Druck. Guter Halt des Klebebandes auf der Hülsenoberfläche. Strukturierte PP-Folienabdeckung zur Vermeidung von Lufteinschlüssen bei der Montage (Klebeband und Platte). Flexibles Produktdesign mit PE verstärkter Schaum, um die Dimensionsänderung von speziell dünnwandigen Sleeves auszugleichen.Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Farbe: | Blau | Breite: | 460 mm | Stärke: | 550 µm | Hinweis: | Mittelhart | Träger: | PE-Schaum (folienlaminiert) | Klebmasse: | Acrylat, modifiziert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa, Softprint®, 73426, FE, tesa Softprint® 73426 FE 25mx460mm Blau.tesa Softprint 73426 FE 25mx460mm blau, Klebefolie, Klischeeklebefolie, 73426-00000-00, tesa Softprint® |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 368,98* | € 500,79* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 435,08* | € 503,62* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,54* | € 509,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 17,4032* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|