Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4338, 50mx25mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006924
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04338-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448547569
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesa® 4338 Abdeckband

tesa ® 4338 zeichnet sich durch einen kräftigen Grünton aus, der besonders in Industrien wie Schifffahrt, Nutzfahrzeugen, Luftfahrt und dem Lackieren von Schienenfahrzeugen zum Einsatz kommt. Wichtig sind hier eine hohe Flexibilität des Trägermaterial, eine präzise Lackkante und eine Farbe, die sich deutlich vom untergrund abhebt. Der alterungsbeständige Naturkautschukkleber hat eine sehr gute Anfangshaftung, kann im Außenbereich bis zu einer Woche auf dem lackierten Objekt verbleiben, ist temperaturbeständig bis 120°C und lässt sich nach dem Lackier- und Aushärteprozess rückstandslos entfernen.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Grün
Breite:
25 mm
Temperaturbereich:
Bis 120°C
Stärke:
145 µm
Träger:
Papier, leicht gekreppt
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, abdeckband, tesa®, 4338, tesa® 4338 Abdeckband 50mx25mm Grün.tesa 4338 50mx25mm grün, Malerband, 04338-00001-00, tesa® 4338
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 3,96*
15 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 3,97*
72
€ 4,90*
ab € 3,16*
€ 3,99*
12 Tage
unbekannt
72
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,05*
Lager 8685
nicht lagernd
12
€ 6,80*
ab € 3,31*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0662* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 51,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.