Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4621, 50mx50mm, leucht-hellgrün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006952
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04621-00004-00
EAN/GTIN:
     4042448529732
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesa® 4621 Gewebeband

tesa ® 4621 ist ein grünes Gewebeband ausgestattet mit einer Acrylatklebmasse. Der robuste Träger besteht aus einem mit Polyestergewebe verstärktem Polyethylenträger. Dieses vielseitige Gewebeband kann mühelos von Hand in vertikaler und horizontaler Richtung eingerissen werden und bietet ein sanftes Abrollen ohne Einrollen des Bandendes. Das Outdoor-Band ist durch sein Trägermaterial wasserdicht und durch die verwendete Spezialklebmasse UV stabil. Somit kann es bis zu 8 Wochen im Freien verbleiben und anschließend ohne Rückstände entfernt werden. Die Gewebeverstärkung schützt abgedeckte Oberflächen vor Abnutzung und Beschädigung durch Werkzeuge. Durch seine robusten Eigenschaften kann es auch nach hoher Belastung ohne Abrisse problemlos im Ganzen entfernt werden. Aufgrund der grünen Farbe ist das Gewebeband deutlich auf verschiedenen Oberflächen zu erkennen. tesa ® 4621 zeichnet sich durch eine hohe Anfangshaftung aus und ist dennoch leicht repositionierbar. Die geringe Dicke trotz hoher Stabilität sorgt für maximale Flexibilität, auch auf unebene Untergründen.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Grün
Breite:
50 mm
Stärke:
130 µm
Temperaturbeständigkeit:
Max. 95°C
Farbvariante:
Hellgrün
Träger:
PE extrudiertes Gewebe
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa gewebeband grün 50m x 50 mm, tesa putzband, steinband, tesa®, 4621, tesa® 4621 Gewebeband 50mx50mm Hellgrün.tesa 4621 50mx50mm leucht-hellgrün, 04621-00004-00, tesa® 4621
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 12,89*
7 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 9,25*
€ 13,29*
Lager 8685
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 13,37*
36
€ 4,60*
ab € 8,73*
€ 13,48*
9 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 13,56*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,219* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 481,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.