Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4665, 25mx48mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006977
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04665-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448902030
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesa® 4665, Gewebeband

tesa ® 4665 ist ein Gewebeband, welches primär im Outdoorbereich eingesetzt wird. Es wurde speziell für Anwendungen konzipiert, die langfristige, außenbeständige und transparente Verwendungen fokussieren. tesa ® 4665 setzt sich aus einer 95 µm UV-behandelten Polyethylenfolie und einem 30 mesh PET-/Baumwollgewebe zusammen. Als Klebmasse wird Synthesekautschuk verwendet.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Transparent
Breite:
48 mm
Stärke:
215 µm
Temperaturbeständigkeit:
Max. 95°C
Träger:
PE extrudiertes Gewebe
Klebmasse:
Synthesekautschuk
Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, gewebeband tesa 48 mm x 25m, duck tape, panzerband tesa, tesa®, 4665, tesa® 4665 Gewebeband 25mx48mm Transparent.tesa 4665 25mx48mm transparent, 04665-00000-00, tesa® 4665
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 10,40*
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,97*
€ 10,46*
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 10,95*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,75*
€ 11,71*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,36*
€ 11,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,3364* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 65,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 839,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.