Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4830, 33mx50mm, braun


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006989
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04830-00004-00
EAN/GTIN:
     4042448510921
Suchbegriffe:
tesa®
4830
tesa® 4830 33mx50mm Braun.tesa 4830...
Klebeband

tesa® 4830

tesa ® 4830 ist ein einseitiges Premiumklebeband aus PTFE mit einer Silikonklebmasse. Das Produkt ist selbstklebend und für anspruchsvolle Anforderungen geeignet, bei welchen eine hohe Temperaturbeständigkeit, sehr gute Anti-Hafteingeschaften und eine hohe Abriebbeständigkeit benötigt werden.Eigenschaften: Exzellente Anti-Hafteigenschaften durch die PTFE Oberfläche und einer niedrigen Oberflächenenergie. Speziell entwickelte Silikonklebmasse mit ausgewogenen Eigenschaften: sehr gute Klebkraft, rückstandsfreie Ablösbarkeit, kein Ausquetschen der Klebmasse am Rand des Klebebandes. Glatte Oberfläche mit niedrigem Reibungskoeffizienten. Hohe mechanische Stabilität und Abriebbeständigkeit. Gestrecktes PTFE für eine hohe Zugfestigkeit. Exzellente Temperaturbeständigkeit. Exzellente Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Lösemitteln.
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
Braun/Transparent
Breite:
50 mm
Stärke:
160 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +250°C
Träger:
PTFE Film
Klebmasse:
Silikon
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 241,36*
€ 311,55*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 243,39*
€ 312,96*
Lager 8685
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 287,92*
€ 313,32*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 313,32*
€ 372,85
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 311,18*
€ 370,30
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 299,65*
€ 356,58
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 293,18*
€ 348,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 287,92*
€ 342,62
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 8,72485* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 1.879,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.