Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4965, 180mx12mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815007005
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04965-00652-01
EAN/GTIN:
     4042448522795
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4965

tesafix® 4965 ist ein doppelseitig klebendes, transparentes Polyesterklebeband mit Acrylatklebmasse. Es ist mit einer roten Folie abgedeckt. tesafix® 4965 zeichnet sich durch gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM aus, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist. tesafix® 4965 ist UL-gelistet unter MH/18055.
Weitere Informationen:
Länge:
180 m
Farbe:
Transparent
Breite:
12 mm
Stärke:
205 µm
Temperaturbeständigkeit:
100°C langfr./200°C kurzfristig
Träger:
PET-Film
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, tesafix®, 4965, tesafix® 4965 180mx12mm Transparent.tesafix 4965 180mx12mm transparent, Tesafix-4965, Tesa-4965, Klebeband doppelseitig, doppelseitiges Klebeband, 04965-00652-01, tesafix® 4965
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1130
€ 7,90*
ab € 54,03*
€ 54,04*
13 Tage
unbekannt
1130
Frei Haus
ab € 54,04*
€ 54,05*
Lager 8685
nicht lagernd
1152
Frei Haus
ab € 53,95*
€ 54,36*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1152 Rollen
€ 54,36*
€ 64,69
pro Rolle
ab 2260 Rollen
€ 54,35*
€ 64,68
pro Rolle
ab 2304 Rollen
€ 53,95*
€ 64,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 180 Meter (ab € 0,29973* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.152 Rollen
Mindestbestellmenge: 1152 Rollen ( entspricht € 62.622,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.