Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4965, 4000mx9mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815007008
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04965-00646-02
EAN/GTIN:
     4042448501943
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4965

tesafix® 4965 ist ein doppelseitig klebendes, transparentes Polyesterklebeband mit Acrylatklebmasse. Es ist mit einer roten Folie abgedeckt. tesafix® 4965 zeichnet sich durch gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM aus, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist. tesafix® 4965 ist UL-gelistet unter MH/18055.
Weitere Informationen:
Länge:
4000 m
Farbe:
Transparent
Breite:
9 mm
Stärke:
205 µm
Temperaturbeständigkeit:
100°C langfr./200°C kurzfristig
Träger:
PET-Film
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband tesa 9mm transparent, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, tesafix®, 4965, tesafix® 4965 4000mx9mm Transparent.tesafix 4965 4000mx9mm transparent, Tesafix-4965, Tesa-4965, Klebeband doppelseitig, doppelseitiges Klebeband, 04965-00646-02, tesafix® 4965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 954,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 4.000 Meter (ab € 0,23855* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,93*
€ 1.260,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.052,14*
€ 1.252,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,31*
€ 1.208,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,66*
€ 1.176,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,19*
€ 1.135,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.