Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4967, 50mx19mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815007012
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04967-00011-06
EAN/GTIN:
     4042448840981
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4967

tesafix® 4967 ist ein transparentes, doppelseitiges Polyesterklebeband, welches mit einer Acrylatklebmasse ausgerüstet ist. Durch die hohe Klebkraft in Verbindung mit einer hohen Scherfestigkeit ist tesafix® 4967 für die Veklebung von schweren Gegenständen geeignet. Das Produkt bietet eine hohe Verklebungssicherheit auch bei thermischer und mechanischer Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Transparent
Breite:
19 mm
Stärke:
160 µm
Temperaturbeständigkeit:
100°C langfr./200°C kurzfristig
Träger:
PET-Film
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelklebeband 19mmx50m tesa, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, tesafix®, 4967, tesafix® 4967 50mx19mm Transparent.tesafix 4967 50mx19mm transparent, Tesafix-4967, Tesa-4967, Klebeband doppelseitig, doppelseitiges Klebeband, 04967-00011-06, tesafix® 4967
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3868* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.