Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4968, 50mx200mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815007013
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04968-00009-00
EAN/GTIN:
     4042448448880
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4967

tesafix® 4968 ist ein weißes, doppelseitiges Klebeband mit einem PVC-Träger und Acrylatklebmasse. Hervorragende Klebkraft auch auf kritischen Untergründen mit geringer Oberflächenenergie wie z.B. PP und PE. Sofortige Einsatzfähigkeit der verklebten Komponenten durch die exzellente Sofortklebkraft. Licht- und alterungsbeständige Acrylatklebmasse.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Weiß
Breite:
200 mm
Stärke:
295 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +70°C kurzfr.
Träger:
PVC-Film
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesafix®, 4967, tesafix® 4968 50mx200mm Weiß.tesafix 4968 50mx200mm weiss, Tesafix-4968, Tesa-4968, Klebeband doppelseitig, doppelseitiges Klebeband, 04968-00009-00, tesafix® 4967
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
96
€ 7,90*
ab € 147,25*
€ 148,89*
14 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 147,33*
€ 148,97*
Lager 8685
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 174,61*
€ 176,48*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Rollen
€ 176,48*
€ 210,01
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 175,03*
€ 208,29
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 174,72*
€ 207,92
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 174,61*
€ 207,79
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 3,4922* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Rollen
Mindestbestellmenge: 96 Rollen ( entspricht € 16.942,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.