| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815007020 Herst.-Nr.: 04970-00427-02 EAN/GTIN: 4042448502018 |
| |
|
| | |
| tesafix® 4970 PVC-KlebebandDoppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse. Hohe Klebkräfte, sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und sehr beständig gegen Weichmacher. Sehr gute Alterungsbeständigkeit. Selbstklebendes Ausrüsten von Kunstsoff- und Holzprofilen sowie Kabelkanälen. Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays. Skalen- , Blenden- und Schilderverklebung. Ansatz- und Endlosverklebung von Kunststoff-, Metall-, Papier - und Folienbahnen. Schäumen- und Filzenverklebung.Weitere Informationen: | | Länge: | 4000 m | Farbe: | Weiß | Breite: | 9 mm | Stärke: | 71 µm | Temperaturbeständigkeit: | Bis +70°C | Träger: | PVC | Klebmasse: | Modifiziertes Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelseitiges klebeband 9mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesafix®, 4970, PVCKlebeband, tesafix® 4970 PVC-Klebeband 4000mx9mm Weiß.tesafix 4970 4000mx9mm weiss, Klebeband doppelseitig, Tesafix-4970, Tesa-4970, 04970-00427-02, tesafix® 4970 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 616,46* | € 815,86* | | | | Lager 8685 | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 734,04* | € 820,26* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 615,86* | € 824,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 4.000 Meter (ab € 0,18351* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|