Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7043, 25mx880mm, grau, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815007040
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07043-00001-28
EAN/GTIN:
     4042448431400
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesa® ACXplus 7043

tesa® ACXplus 7043 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem hochleistungsfähigen Acrylatschaumträger und ist in den Farben Grau und Weiß verfügbar. Bedingt durch eine einzigartige Zusammensetzung besitzt das Klebeband eine sehr hohe Verklebungsfestigkeit, Temperatur- und Witterungsbeständigkeit, sowie die Möglichkeit unterschiedliche Zug- und Scherbelastungen auszugleichen. Speziell auf schwierig zu verklebenden Oberflächen, wie Kunststoffen oder beschichteten Metalloberflächen, bietet das Produkt eine hohe Verbundsicherheit an. tesa® ACXplus 7043 ist speziell einsetzbar für die unsichtbare Verklebung von dekorativen Elementen auf Glas, Metall und Kunststoffoberflächen. Eine blasenfreie Applikation ist ebenfalls möglich. Die graue und weiße Farbe des Klebebandes harmoniert mit den Metall- und Kunststoffoberflächen der Untergründe und macht eine saubere und unsichtbare Verklebung möglich. Hauptanwendung: tesa® ACXplus Produktfamilie ist für eine Vielzahl von konstruktiven Anwendungen geeignet. Um Ihnen die beste Produktlösung bieten zu können, ist es unser Bestreben die Anwendung (inklusive Informationen zu den Oberflächen und Anwendungsparametern) vollständig zu verstehen. Bei folgenden Anwendungen können die Produkte beispielsweise eingesetzt werden: Verklebung von dekorativen Paneelen (z.B.: Glasfronten bei Kühlschränken und Möbeloberflächen). Befestigung von dekorativen Elementen (u.a. Fenstersprossen oder Möbelleisten). Verklebung im Bereich Glas auf Glas oder Glas auf Metall (z.B.: bei Herstellung von Trennwand- oder Türelementen).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Slitter
Länge:
25 m
Farbe:
Grau
Breite:
880 mm
Stärke:
640 µm
Temperaturbeständigkeit:
110°C langfristig/200°C kurzfristig
Träger:
Acrylat, geschäumt
Klebmasse:
Reinacrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa®, ACXplus, 7043, tesa® ACXplus 7043 25mx880mm Grau Slitter.tesa ACXplus 7043 25mx880mm., Acrylatschaumklebeband, Acrylatschaum-Klebeband, 07043-00001-28, tesa® ACXplus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 981,66*
€ 1.253,36*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.161,80*
€ 1.260,36*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 982,52*
€ 1.261,54*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.260,36*
€ 1.499,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.223,88*
€ 1.456,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.192,76*
€ 1.419,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.175,44*
€ 1.398,77
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.161,80*
€ 1.382,54
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 46,472* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.