| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815007280 Herst.-Nr.: 53327-00005-00 EAN/GTIN: 4042448469700 |
| |
|
| | |
| tesa® Filament 53327tesa ® Filament 53327 ist ein monodirektional glasfaserverstärktes Filamentklebeband mit einem BOPP Trägermaterial und einer Reißfestigkeit von bis zu 175 N/cm.tesa ® Filament 53327 ist mit einer sehr anfangsklebrigen (tackigen) Synthesekautschukmasse ausgestattet. Kombiniert mit einer guten Reißkraft und niedriger Dehnungseigenschaft ist tesa ® Filament 53327 ideal geeignet für diverse Anwendungen in der Transportsicherung.Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | Transparent | Breite: | 48 mm | Stärke: | 95 µm | Träger: | Glasfaser & BOPP | Klebmasse: | Synthesekautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Filament-Band, Filament-Klebeband, Filamentband, Filamentklebeband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, tesa®, Filament, 53327, tesa® Filament 53327 50mx48mm Transparent.tesa Filament 53327 50mx48mm, Verpackungsband, 53327-00005-00, tesa® Filament |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 3,77* | € 4,98* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 3,63* | € 5,04* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 3,83* | € 5,05* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 3,95* | € 5,21* | | | | Lager 8685 | 7 Tage | | | 4 | | € 6,80* | ab € 3,79* | € 5,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0758* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 21,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|