Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Professional 53988, 20mx19mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815007314
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988-00091-00
EAN/GTIN:
     4042448435484
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
tesa elektroisolierband

tesa® Professional 53988

Das Elektroisolierband tesa flex 53988 ist ein zuverlässiger Helfer für Elektriker, Monteure und andere Handwerker. Es zeichnet sich durch sein relativ dickes Tägermaterial, eine hohe Flexibilität und eine sehr gute Klebeleistung (auch auf Stahl und bei niedrigen Temperaturen) aus. Das PVC-Isolierband eignet sich nicht nur für das Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln, sondern auch zum Reparieren und Bündeln. Da es in vielen Farben erhältlich ist - rot, blau, braun, schwarz, weiß, grau, grün, gelb und gelb-grün - ist auch ein Einsatz als Markierungsklebeband möglich. tesa flex 53988 ist nach allen relevanten Standards zertifiziert und lässt sich einfach handhaben.
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Farbe:
Gelb
Breite:
19 mm
Stärke:
150 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +90°C
Träger:
Soft-PVC
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, tesa®, Professional, 53988, tesa® Professional 53988 20mx19mm Gelb.tesa Professional 53988 20mx19mm gelb, 53988-00091-00, tesa® Professional
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
10
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,52*
1
€ 8,95*
ab € 1,18*
€ 1,76*
3 Tage
60
10
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 1,76*
5 Tage
51
10
€ 4,79*
ab € 1,31*
€ 1,77*
Lager 8685
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 1,31*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,0655* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.