Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Kreppklebeband
>
Hochkrepp-Klebeband
>
Artikel
tesakrepp 4322, 50m x 15mm, chamois
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8685-2831000015
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04322-00004-00
EAN/GTIN:
4005800008283
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesakrepp® 4322
tesakrepp® 4322 ist ein stark gekrepptes Universal-Papierabdeckband mit sehr hoher Klebkraft. Die außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Untergründen oder bei schwierigen Formen eine einwandfreie, fest haftende Verklebung.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Gelb
Breite:
15 mm
Stärke:
380 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +60°C
Farbvariante:
Chamois
Träger:
Papier, hochgekreppt
Klebmasse:
Naturkautschuk
... >
Kleben / Dichten
>
Klebebänder
>
Abdeckklebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Klebeband Krepp
,
Krepp-Klebeband
,
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
tesa malerkrepp 50 m x 15 mm
,
hochkrepp klebeband
,
tesa hochkrepp-klebeband
,
tesakrepp®
,
4322
,
tesakrepp® 4322 Chamois 50m x 15mm.tesakrepp 4322 50m x 15mm chamois
,
Malerband
,
043220000400
,
04322-00004-00
,
tesakrepp® 4322
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 4,48*
€ 5,76*
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 4,54*
€ 5,81*
Lager 7223
4 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 6,68*
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,83*
Lager 42XH2
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 7,17*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1066* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen (
entspricht € 136,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8685
Versand:
Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8685
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesakrepp 4322, 50m x 19mm, chamois
tesa
04322-00007-00
ab € 5,70*
Sonstiges
tesakrepp 4322, 50m x 30mm, chamois
tesa
04322-00010-00
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen