Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESABAND 4651, GEWEBESTABILISIERT, BRAUN, 50X50X0,3 MM


Menge:  Rollen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2845007950
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00543-00
EAN/GTIN:
     4005800224515
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesaband® 4651 Premium

tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.Hervorragende Reißkräfte. Flexibel und abriebfest. Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig. Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Braun
Breite:
50 mm
Stärke:
310 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +130°C
Träger:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50m x 50mm braun, gewebe-band tesa, gewebe band, tesaband®, 4651, Premium, tesaband® 4651 Premium 50m x 50mm Braun.TESABAND 4651 GEWEBESTABI-, Tesaband-4651, Tesa-4651, 046510054300, 04651-00543-00, tesaband® 4651
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 46,09334*
€ 56,82334*
8 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 32,38*
€ 57,03*
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 47,38*
€ 58,70*
9 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 32,62*
€ 60,33*
Lager 8685
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 55,74*
€ 69,01*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 69,01*
€ 82,12
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 68,28*
€ 81,25
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 63,60*
€ 75,68
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 59,81*
€ 71,17
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 55,74*
€ 66,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,1148* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 207,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.