Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Schaumstoffklebeband
>
Artikel
3M 9508W doppelseitiges Klebeband 19 mm X 66 m, weiß PE-Schaumstoff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8685-2849003010
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7000096248
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M 9508W doppelseitiges Klebeband
3M™ doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9508W, weiß, ist ein 0,8 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum mit Acrylatklebstoff. 0,8 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum in Weiß mit Acrylatklebstoff. Montage und Verbindung verschiedenster Materialien. Verwendbar für die Montage von Displays (POS), leichten Plaketten, Namensschildern und anderen Anwendungen.
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
Weiß
Breite:
19 mm
Stärke:
0,8 mm
Träger:
Polyethylenschaum
Klebmasse:
Acrylat
... >
Kleben / Dichten
>
Klebebänder
>
doppelseitige Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
PE-Klebeband
,
PE-Packband
,
Polyethylen-Packband
,
Schaumstoffband
,
Schaumstoffklebeband
,
3m doppelseitiges klebeband 19 mm x 66 m
,
schaumstoffband
,
scotch schaumstoffband
,
3M
,
9508W
,
doppelseitiges
,
Klebeband
,
3M 9508W doppelseitiges Klebeband 19 mm X 66 m Weiß PE-Schaumstoff.3M 9508W doppelseitiges Klebeband
,
9508W19
,
7000096248
,
3M 9508W
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 23,15*
€ 27,67*
Lager 8580
22 Tage
nicht lagernd
16
€ 6,95*
ab € 25,54*
€ 31,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 32 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 80 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 160 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,35076* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück (
entspricht € 442,72* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8685
Versand:
Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8685
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ Scotchcast™ 1402FR-C, Polyurethan-Kabelharz, 2-Komponenten GMG-System, Größe C, 370 ml
3M
1402FR-C
ab € 61,25*
Zubehör
3M™ Scotchcast™ 2131-A, Polyurethan-Kabelharz, 2-Komponenten GMG-System, Größe A, 74 ml
3M
2131-A
ab € 23,61*
Zubehör
3M™ Scotchcast™ 2131-B, Polyurethan-Kabelharz, 2-Komponenten GMG-System, Größe B, 173 ml
3M
2131-B
ab € 24,43*
Zubehör
Scotch-Brite™ Minibürste CS-MB, schwarz, 100 mm x 100 mm x 19 mm, A CRS
3M
00577
ab € 70,37*
Zubehör
Scotch-Brite™ Clean and Finish lamellenborstel CF-FB, 150 mm x 50 mm x 50,8 mm, 5A VFN
3M
7000091719
ab € 45,26*
Zubehör
Scotch-Brite™ Minibürste CF-MB, grau, 100 mm x 100 mm x 19 mm, S MED
3M
7000091728
ab € 50,88*
Zubehör
Scotch-Brite™ Minibürste CF-MB, rot, 100 mm x 100 mm x 19 mm, A FIN
3M
7000091723
ab € 53,31*
Zubehör
Scotch-Brite™ Minibürste CP-MB, braun, 100 mm x 100 mm x 19 mm, A MED
3M
7000091729
ab € 57,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen