Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 465 transferklebeband 50 mm x 55 m 0,05mm, Art: 7000042429


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2849005025
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000042429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband

3M 465 Transferklebeband

Auch als ATG-Version erhältlich. Klebstoff-Film ohne Träger. Reinacrylat-Klebstoff. Hohe Laufzeiten z. B. durch Hochgeschwindigkeitsspleiß in der Druckindustrie. Prozessoptimierung. Hohe Soforthaftung. Sehr gute UV-Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Büroklebeband, Klebefilm, Klebstoff-Film, Klebstofffilm, Transfer-Klebeband, Transferklebeband, Transferklebstoff, scotch klebefilm crystal clear, alu klebeband, scotch alu klebeband, 3M, 465, 3M 465 Transferklebeband 50 mm x 55 m 0.05mm Art: 7000042429.3M 465 transferklebeband 50 mm x 55 m, Tesafix-4985, Tesa-4985, 7000042429, 3M 465
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,76*
€ 44,20*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 32,53*
€ 44,21*
Lager 8685
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,24*
€ 47,80*
10 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 40,47*
€ 49,88*
12 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,72*
€ 50,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
1 Stück enthält 55 Meter (ab € 0,768* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 956,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.