Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4959, 100m x 12mm, farblos DOPPELSEITIGES KLEBEBAND


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2857000012
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04959-00110-00
EAN/GTIN:
     4005800023972
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4959

tesafix® 4959 ist ein doppelseitiges Vliesband. Es ist beschichtet mit einem licht- und alterungsbeständigen, modifizierten Acrylatkleber. Der Kleber ist weitgehend weichmacherbeständig und zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangsklebkraft und gute Scherfestigkeit aus.
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Farbe:
Transparent
Breite:
12 mm
Stärke:
100 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C, kurzfr. bis 200°C
Träger:
Vlies
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, beidseitiges klebeband tesa, schleifvliesband, tesafix®, 4959, tesafix® 4959 100m x 12mm farblos.tesafix 4959 100m x 12mm farblos, tesafix-4959, Tesa-4959, Klebeband doppelseitig, 049590011000, 04959-00110-00, tesafix® 4959
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 13,45*
€ 19,19*
Lager 8685
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 15,70*
€ 19,29*
8 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 13,40*
€ 19,55*
7 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 16,32*
€ 20,88*
1
€ 6,90*
ab € 19,79*
€ 34,03*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 18,99*
€ 22,60
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,157* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 462,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.