Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axtstiel VOLLES HAUS L.600mm ca.52/21mm ES LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5116000050
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     26,115, 11357102
EAN/GTIN:
     4010162981150
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel esche

Axtstiel VOLLES HAUS L.600mm ca.52/21mm ES LÖFFERT

Esche · Kuhfußform · natur
Weitere Informationen:
Material:
Esche
Länge:
600 mm
Stielauge:
ca. 52/21 mm
für Axt:
1000 g
Marke:
LÖFFERT
NW-Class:
Axtstiele
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, Axtstiele, Holzstiel, Stiele, Werkzeugstiel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,99*
€ 7,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,93*
€ 10,28*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 7,89*
€ 11,68*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.