Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarlineal DIN 874/00 L.150mm Spezialstahl Q.28 x 6mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8685-5116000843
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858393
EAN/GTIN:
     4015448411260
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal

Haarlineal DIN 874/00 L.150mm Spezialstahl Q.28 x 6mm PROMAT

aus Spezialstahl · gehärtet und geschliffen · Messkanten geläppt · mit Handwärmeschutz · blendfrei mattiert Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Material:
Spezialstahl
Länge:
150 mm
Norm:
DIN 874/00
Querschnitt:
28 x 6 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Haarlineale
Weitere Suchbegriffe: Haarlineale, Kontrolllineal, Lineale
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
61
1
€ 5,49*
ab € 12,29*
€ 17,27*
4 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 13,15*
€ 18,43*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 13,23*
€ 18,53*
5 Tage
68
1
€ 8,90*
ab € 13,41*
€ 18,76*
2 Tage
50
1
€ 5,59*
ab € 13,37*
€ 18,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858391
ab € 9,66*
Ähnlich
PROMAT
4000858392
ab € 10,54*
Ähnlich
PROMAT
4000858394
ab € 15,31*
Ähnlich
PROMAT
4000858395
ab € 23,54*
Ähnlich
PROMAT
4000858396
ab € 47,77*
Ähnlich
PROMAT
4000858390
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.