Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzzirkel L. 200mm m. Nietscharnier PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5116001061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858901
EAN/GTIN:
     4015448489214
Suchbegriffe:
Spitzzirkel
Werkstatt-Zirkel
Werkstattzirkel
spitzzirkel

Spitzzirkel L. 200mm m. Nietscharnier PROMAT

mit Nietscharnier und Vierkantschenkel · Spitzen gehärtet und geschliffen
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Nietscharnier
Länge:
200 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Zirkel
Weitere Suchbegriffe: Federzirkel, Greifzirkel, Lochzirkel, Stangenzirkel, Zirkel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
165
1
€ 5,49*
ab € 4,18*
€ 6,06*
4 Tage
137
1
€ 5,99*
ab € 4,51*
€ 6,31*
Lager 8685
184
1
€ 6,80*
ab € 4,53*
€ 6,34*
2 Tage
129
1
€ 5,59*
ab € 4,83*
€ 6,72*
2 Tage
184
1
€ 4,99*
ab € 5,04*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858900
ab € 3,13*
Ähnlich
PROMAT
4000858902
ab € 5,40*
Ähnlich
PROMAT
4000858903
ab € 6,05*
Ähnlich
PROMAT
4000858904
ab € 10,43*
Ähnlich
PROMAT
4000858905
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.