Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Nepal brown Gr.38 braun S3 EN20345 Leder REMISBERG


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170002346
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     52093-00-38
EAN/GTIN:
     4018949593381
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsschuh Nepal brown Gr.38 braun S3 EN20345 Leder REMISBERG

nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit Überkappe · mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle · Obermaterial: gefettetes Nubukleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Nubukleder
Farbe:
braun
Größe:
38
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3
Schuhweite:
11
Marke:
REMISBERG
NW-Class:
Sicherheitsschuh
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 53,91*
€ 67,38*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 53,77*
€ 69,05*
1
€ 5,95*
ab € 54,13*
€ 69,65*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 57,03*
€ 73,36*
Lager 8685
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,92*
€ 79,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,68*
€ 94,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,38*
€ 93,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,51*
€ 87,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,89*
€ 85,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,92*
€ 77,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hase Safety Group
52093-00-39
ab € 53,58*
Ähnlich
Hase Safety Group
52078-10-41
ab € 55,84*
Ähnlich
Hase Safety Group
52078-10-42
ab € 55,79*
Ähnlich
Hase Safety Group
52078-10-43
ab € 55,71*
Ähnlich
Hase Safety Group
52078-10-44
ab € 55,91*
Ähnlich
Hase Safety Group
52078-10-45
ab € 55,73*
Ähnlich
Hase Safety Group
52078-10-46
ab € 56,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.