Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel L590xB380mm grau Polystyrol f.Drehstapelbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170019635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2040D016
EAN/GTIN:
     4053133003642
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Deckel Stapelbehälter

Deckel L590xB380mm grau Polystyrol f.Drehstapelbehälter

für Drehstapelbehälter · aus schlagzähem Polystyrol · nicht beständig gegen Öle, Benzin und Säuren etc. · Farbe grau Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Drehstapelbehälter
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Länge:
590 mm
Farbe:
grau
Breite:
380 mm
für Inhalt:
34 l
NW-Class:
Deckel fuer Drehstapelbehaelter
für Drehstapelbehälter:
L 590 x B 380 x H 202 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 5,99*
ab € 7,71*
€ 11,52*
2 Tage
19
€ 5,59*
ab € 7,83*
€ 11,58*
7 Tage
27
€ 5,99*
ab € 7,77*
€ 11,84*
€ 7,95*
ab € 7,83*
€ 11,94*
Lager 8685
27
€ 6,80*
ab € 9,77*
€ 14,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plastipol
1341D016
ab € 11,61*
Ähnlich
k.A.
1342D016
ab € 6,51*
Ähnlich
k.A.
204SD016
ab € 10,44*
Ähnlich
k.A.
13480D16
ab € 22,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.