Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1000xT400mm Trgf.150kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal 2St./SB


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170020007
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12759
EAN/GTIN:
     4004514213259
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt für Steckregale · Höhenverstellung im 25-mm-Raster · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Farbe:
silber
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Tiefe:
400 mm
Marke:
SCHULTE LAGERTECHNIK
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
NW-Class:
Fachboeden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,94*
€ 66,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,11*
€ 65,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,75*
€ 61,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,04*
€ 59,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,18*
€ 57,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,05*
€ 48,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.