Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmenteiler Querteiler H.190mm Sperrholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170020172
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7550252
EAN/GTIN:
     4056705005624
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen

Aufsatzrahmenteiler Querteiler H.190mm Sperrholz

stabile Sperrholz-Unterteilungselemente · Stärke 12 mm · mit Metallbeschlägen · für Holz-Aufsatzrahmen H 200 mm · flexible Facheinteilung · leicht steckbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querteiler
Material:
Sperrholz
Höhe:
190 mm
Länge:
760 mm
Farbe:
natur
Stärke:
12 mm
NW-Class:
Palettenreiter
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
481
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,76*
€ 8,90*
1 Tag
282
2
pro Stück
€ 5,59*
ab € 6,87*
€ 9,04*
4 Tage
8
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,82*
€ 9,15*
1 Tag
424
2
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,10*
€ 9,31*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 14,54*
€ 22,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
verpackung24
16924
ab € 9,11*
Zubehör
verpackung24
16918
ab € 11,70*
Zubehör
verpackung24
16923
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.