Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L400xB117xH90mm blau PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8685-5170020288
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31001188
EAN/GTIN:
     4054773015736
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Regalkasten L400xB117xH90mm blau PP

aus hochwertigem, Polypropylen · weitgehend resistent gegen die meisten Fette, Öle, Laugen und Säuren · sichere Stapelung durch Stapelfüße und umlaufenden Stapelrand · hohe Stabilität durch Verstärkungsrippen · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · hervorragende Raumausnutzung der Kästen durch glatte Innenwände · glatter Boden für den Einsatz in Förderanlagen und in Durchlaufregalen · lebensmittelgeeignet - auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A 74
Weitere Informationen:
Material:
PP
Höhe:
90 mm
Länge:
400 mm
Farbe:
blau
Breite:
117 mm
NW-Class:
Regallagerbox/-kasten
Kastengröße:
4
Anzahl Längs-/ Querteiler max.:
-/6
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
273
16
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 4,12*
1 Tag
394
16
€ 5,45*
ab € 3,02*
€ 4,14*
1 Tag
255
16
€ 5,59*
ab € 3,13*
€ 4,27*
4 Tage
364
16
€ 8,90*
ab € 3,22*
€ 4,37*
Lager 8685
364
1
€ 6,80*
ab € 4,05*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
39008758
ab € 4,18*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
31002186
ab € 8,38*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
39008752
ab € 22,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.