Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Regalkasten L400xB234xH140mm blau PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8685-5170020290
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31001190
EAN/GTIN:
     4054773015750
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Regalkasten L400xB234xH140mm blau PP

aus hochwertigem, Polypropylen · weitgehend resistent gegen die meisten Fette, Öle, Laugen und Säuren · sichere Stapelung durch Stapelfüße und umlaufenden Stapelrand · hohe Stabilität durch Verstärkungsrippen · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · hervorragende Raumausnutzung der Kästen durch glatte Innenwände · glatter Boden für den Einsatz in Förderanlagen und in Durchlaufregalen · lebensmittelgeeignet - auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A 74
Weitere Informationen:
Material:
PP
Höhe:
140 mm
Länge:
400 mm
Farbe:
blau
Breite:
234 mm
NW-Class:
Regallagerbox/-kasten
Kastengröße:
6
Anzahl Längs-/ Querteiler max.:
3/6
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
506
6
€ 5,99*
ab € 5,73*
€ 7,88*
2 Tage
781
6
€ 5,45*
ab € 5,76*
€ 7,92*
5 Tage
675
6
€ 8,90*
ab € 6,02*
€ 8,25*
2 Tage
473
6
€ 5,59*
ab € 6,04*
€ 8,28*
Lager 8685
675
1
€ 6,80*
ab € 7,60*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
31002200
ab € 28,38*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
39008760
ab € 9,13*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
31002187
ab € 10,02*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
39008753
ab € 30,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.