Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtwischmopp Mopp,Hal.u.Alustiel Baumwollmischung B600xL1400mm VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170021057
Herst.-Nr.:
     10063N12
EAN/GTIN:
     4006533100633
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mopp
Mophalter

Feuchtwischmopp Mopp,Hal.u.Alustiel Baumwollmischung B600xL1400mm VERMOP

mit Halter und Alustiel, L 1400 x Ø 24 mm · Baumwollmischung vorgewaschen · Halter verzinkt, abklappbar Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 24mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mopp, Halter u.Alustiel
Material:
Baumwollmischung
Länge:
1400 mm
Breite:
600 mm
Marke:
VERMOP
NW-Class:
Bodenreinigung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 22,85*
€ 30,96*
1 Tag
1
1
€ 5,45*
ab € 22,88*
€ 31,12*
9 Tage
20
1
€ 8,90*
ab € 23,36*
€ 31,64*
1 Tag
15
1
€ 5,59*
ab € 23,77*
€ 32,18*
Lager 8685
20
1
€ 6,80*
ab € 28,41*
€ 38,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vermop
4696 T
ab € 7,50*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
14084
ab € 9,47*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
14095
ab € 10,28*
Sonstiges
Vermop
3120
ab € 4,90*
Sonstiges
Vermop
8025N12
ab € 17,56*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
14824-W
ab € 5,08*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
14821-W
ab € 5,33*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10048N12
ab € 36,20*
Sonstiges
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10053N12
ab € 37,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.