Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflade-Pulverfeuerlöscher 6kg aufladb.Brandkl.43 A 233 B C m.Wandh.GLORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170021188
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801271.1426
EAN/GTIN:
     4006325125721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher

Auflade-Pulverfeuerlöscher 6kg aufladb.Brandkl.43 A 233 B C m.Wandh.GLORIA

Brandklassen A, B, C · Treibmittelflasche innenliegend · Auslösung durch Schlagknopfarmatur · abstell- und drehbare Löschpistole · Hochleistungsglutbrandpulver · Einsatz bei Firmen- /Fabrikgebäuden, Räumen mit Publikumsverkehr, Haushalten, großen Fahrzeugen, Schiffen · Temperaturfunktionsbereich -30 °C bis +60 °C · mit Wandhalter Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
wiederaufladbar
Inhalt:
6 kg
Ausstattung:
mit Wandhalter
Marke:
GLORIA
Brandklasse B:
233 B
Löschleistung LE:
12
Löschmittel:
Pulver
Brandklasse A:
43 A
NW-Class:
Feuerloescher
Brandklasse C:
C
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, pulver-feuerlöscher gloria, pulver feuerlöscher, pulverfeuerlöscher 6 kg, Auflade-Feuerlöscher, Auflade-Pulverfeuerlöscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
002141.0000
ab € 97,35*
Ähnlich
GLORIA
002101.0000
ab € 56,69*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,44*
Ähnlich
GLORIA
002023.0000
ab € 35,75*
Ähnlich
GLORIA
001873.0000
ab € 44,39*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 59,70*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.