Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange L.1500mm B.25mm Form ktg ger.Schneide pulv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170040335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CB09 1500M*25
EAN/GTIN:
     4015448550815
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brecheisen 1,5m
brecheisen

Brechstange L.1500mm B.25mm Form ktg ger.Schneide pulv.

aus legiertem Spezialstahl · am Kopf geschmiedet · pulverbeschichtet · Form kantig Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 25mm · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,13 kg
Ausführung:
gerade Schneide
Länge:
1500 mm
Form:
kantig
NW-Class:
Brechstange
Weitere Suchbegriffe: Brechstangen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
93
€ 5,99*
ab € 15,71*
€ 21,41*
2 Tage
112
€ 4,95*
ab € 15,24*
€ 21,50*
5 Tage
124
€ 8,90*
ab € 16,64*
€ 22,46*
1 Tag
87
€ 5,59*
ab € 16,97*
€ 22,90*
Lager 8685
124
€ 6,80*
ab € 18,68*
€ 25,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
CB 09 1250M25
ab € 12,79*
Ähnlich
k.A.
CB09 1250M*25
ab € 13,24*
Ähnlich
k.A.
CB08 1500M X 25
ab € 14,95*
Ähnlich
k.A.
CB10 1500*25MM
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.