Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange L.1250mm B.25mm Form ktg geb.Schneide pulv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170040336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CB 09 1250M25
EAN/GTIN:
     4015448550822
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brechstange 1250mm
brecheisen

Brechstange L.1250mm B.25mm Form ktg geb.Schneide pulv.

aus legiertem Spezialstahl · am Kopf geschmiedet · pulverbeschichtet · Form kantig Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 25mm · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,05 kg
Ausführung:
gebogene Schneide
Länge:
1250 mm
Form:
kantig
NW-Class:
Brechstange
Weitere Suchbegriffe: Brechstangen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
87
€ 5,99*
ab € 13,13*
€ 18,18*
2 Tage
104
€ 5,49*
ab € 12,79*
€ 18,28*
5 Tage
116
€ 8,90*
ab € 14,01*
€ 19,20*
1 Tag
82
€ 5,59*
ab € 14,38*
€ 19,59*
Lager 8685
116
€ 6,80*
ab € 15,82*
€ 21,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
CB09 1250M*25
ab € 13,24*
Ähnlich
k.A.
CB08 1500M X 25
ab € 14,95*
Ähnlich
k.A.
CB10 1500*25MM
ab € 14,79*
Ähnlich
k.A.
CB09 1500M*25
ab € 15,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.