| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170040338 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: CB08 1250M*25 EAN/GTIN: 4015448550846 |
| |
|
| | |
| Brechstange L.1250mm B.25mm Form ktg geb.Klaue pulv.aus legiertem Spezialstahl · am Kopf geschmiedet · pulverbeschichtet · Form kantig Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 25mm · Oberfläche: pulverbeschichtetWeitere Informationen: | | Gewicht: | 5,0 kg | Ausführung: | gebogene Klaue | Länge: | 1250 mm | Form: | kantig | NW-Class: | Brechstange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brechstangen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,30* | € 19,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 13,70* | € 19,76* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 14,53* | € 19,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 14,88* | € 20,36* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 16,57* | € 22,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|