Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsäge Blatt-L.400mm 8 ZpZ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170042126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814233
EAN/GTIN:
     4015448402527
Suchbegriffe:
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge

Handsäge Blatt-L.400mm 8 ZpZ PROMAT

Blatt aus Elektrostahl · geschränkt und geschärft · Holzgriff naturfarbig lackiert · mit 2 vernickelten Nieten · mit geschlossenem Griff Weitere technische Eigenschaften: · Variante: aus Elektrostahl
Weitere Informationen:
Griff:
Holzgriff
Zahnteilung:
3 mm
Blattlänge:
400 mm
Zähne per Zoll:
8
einsetzbar für:
Holz / Kunststoff
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Handsaegen
Weitere Suchbegriffe: Handsägen, Sägen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
182
1
€ 5,49*
ab € 6,26*
€ 9,02*
4 Tage
151
1
€ 5,99*
ab € 6,42*
€ 9,20*
5 Tage
202
1
€ 7,99*
ab € 7,09*
€ 9,80*
2 Tage
142
1
€ 5,59*
ab € 7,16*
€ 9,90*
Lager 8685
202
1
€ 6,80*
ab € 7,17*
€ 9,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814232
ab € 5,97*
Ähnlich
PROMAT
4000814234
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.