Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsägensatz 10-tlg.22-68mm Schnitt-T.38mm Bi-Metall PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170042322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814643
EAN/GTIN:
     4015448423553
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset

Lochsägensatz 10-tlg.22-68mm Schnitt-T.38mm Bi-Metall PROMAT

Bi-Metall · 4/6-Kombizahn · zum Schneiden von Löchern in unlegierte Stähle, Aluminium, Guss, Kupfer, Bronze, Holz und Kunststoffen · Schnitttiefe 38 mm · speziell für Elektriker · Inhalt: je 1 Lochsäge Ø 22, 29, 35, 44, 51 und 68 mm je 1 Aufnahmeschaft in den Größen 9,5 + 11 mm 1 Ersatzspiralbohrer Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: Koffer
Weitere Informationen:
Material:
Bi-Metall
Inhalt:
10-teilig
Schnitttiefe:
38 mm
Sägen-Ø:
22-68 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Lochsaegensaetze
Weitere Suchbegriffe: Zylindersägenset, lochsägen-set bi-metall, lochsägen set, Lochsägen, Lochsägensätze
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
131
1
€ 4,95*
ab € 24,15*
€ 33,71*
5 Tage
143
1
€ 8,90*
ab € 25,31*
€ 33,95*
Lager 8685
143
1
€ 6,80*
ab € 27,75*
€ 36,78*
2 Tage
104
1
€ 5,59*
ab € 28,34*
€ 37,52*
7 Tage
154
1
€ 5,99*
ab € 29,46*
€ 40,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814644
ab € 32,31*
Ähnlich
PROMAT
4000814647
ab € 65,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.