Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenstreicher Rücken-B30xL120mm Borsten-L.40mm helle Mischb.Ku.-Rücken NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170043159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
Flächenstreicher
flächenstreicher

Flächenstreicher Rücken-B30xL120mm Borsten-L.40mm helle Mischb.Ku.-Rücken NÖLLE

helle Borstenmischung · Kunststoffrücken · mit Eimerhaken Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Weißblechzwinge · Borstenlänge: 40mm · Qualität: Industrie · Bestückung: helle Mischborste · Zubehör: Eimerhaken · Rücken: Kunststoffrücken
Weitere Informationen:
Rückenbreite:
30 mm
Rückenlänge:
120 mm
Marke:
NÖLLE
NW-Class:
Flaechenstreifer
Weitere Suchbegriffe: Flächenpinsel, Pinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.