Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbgitter ERGOLINE L320xB280mm PP grau m.Griff u.Eimerhaken NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170043173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     708730
EAN/GTIN:
     4250560501318
Suchbegriffe:
Abstreifgitter
abstreifgitter

Farbgitter ERGOLINE L320xB280mm PP grau m.Griff u.Eimerhaken NÖLLE

Polypropylen grau · bruchfest · mit Griff und Eimerhaken · lösemittelbeständig Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau · Material: Polypropylen · Zubehör: mit Griff und Eimerhaken
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
280 mm
Marke:
NÖLLE
NW-Class:
Abstreifgitter
Weitere Suchbegriffe: Farbgitter, Malerzubehör
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
378
100
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,80*
4 Tage
282
1
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,80*
5 Tage
376
1
€ 8,90*
ab € 0,52*
€ 0,81*
6 Tage
156
1
€ 4,79*
ab € 0,55*
€ 0,86*
Lager 8685
376
1
€ 6,80*
ab € 0,87*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.