Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezklinge Nr.99 L60xB19xS0,63mm m.Lochung 10 St./Spender MARTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170043255
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     99.70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzklinge für Sicherheitscutterm...
Ersatzklinge für Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesserersatzklinge
Trapezklinge

Trapezklinge Nr.99 L60xB19xS0,63mm m.Lochung 10 St./Spender MARTOR

passend zu Art.-Nr. 4000 817 954 Weitere technische Eigenschaften: · Klingenbreite: 19mm
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
60 mm
Verpackung:
10 Stück / Spender
Klingenstärke:
0,63 mm
Lochung:
mit
Marke:
MARTOR
NW-Class:
Trapezklingen
Weitere Suchbegriffe: trapezklingen martor, trapezklinge, Dachdeckerklingen, Ersatzklingen, Klingen, Trapezklingen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
321
€ 4,30*
ab € 3,73*
€ 5,84*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 3,80*
€ 5,94*
8 Tage
321
€ 4,30*
ab € 3,86*
€ 6,16*
€ 5,00*
ab € 4,12*
€ 6,30*
€ 7,95*
ab € 3,97*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MARTOR
116001.02
ab € 21,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.