Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit P829171 1/4 Zoll T 15 L.25mm TZ PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170045920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829171
EAN/GTIN:
     4015448570530
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit

Bit P829171 1/4 Zoll T 15 L.25mm TZ PROMAT

mit Torsionszone · zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4 ?)-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Torsionszone
Länge:
25 mm
Größe:
T 15
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3
Modell:
P829171
Anwendung:
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Antrieb:
1/4 ?
Antrieb mm:
6,3 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Bit
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), bit torx 15x25 mm, bit (torx®), bit (torx) t15, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
441
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,27*
€ 0,39*
4 Tage
367
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,28*
€ 0,40*
Lager 8685
500
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,29*
€ 0,42*
2 Tage
unbekannt
220
pro Box
Frei Haus
ab € 0,3329*
€ 0,4234*
2 Tage
357
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,33*
€ 0,48*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,39*
€ 0,46
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,37*
€ 0,44
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,29*
€ 0,35
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829172
ab € 0,27*
Ähnlich
PROMAT
4000829173
ab € 0,26*
Ähnlich
PROMAT
4000829174
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000829175
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000829176
ab € 0,22*
Ähnlich
PROMAT
4000829177
ab € 0,20*
Ähnlich
PROMAT
4000829178
ab € 0,20*
Ähnlich
PROMAT
4000829179
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.