Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet D.20,6mm H.19mm m.Gewindesacklochbohrung Haftkraft 40 N BELOH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170046680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BM 30.002/C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet mit gewindebuchse
topf magnet

Topfmagnet D.20,6mm H.19mm m.Gewindesacklochbohrung Haftkraft 40 N BELOH

Werkstoff: AINiCo 500 · mit Gewindesacklochbohrung · abgeschirmt · max. Einsatztemperatur Magnet 450 °C, Lackierung 200 °C · Anwendung: Vorrichtungen, Halten, Spannen, Montieren etc. Weitere technische Eigenschaften: · Gewinde: M6 · Ausführung: mit Gewindesacklochbohrung · Höhe: 19mm
Weitere Informationen:
Ø:
20,6 mm
Haftkraft:
40 N
NW-Class:
Topfmagnete
Weitere Suchbegriffe: Flachtopfmagnet, Haltemagnete, Magnete, Topfmagnete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.