Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet D.27mm H.25mm m.Gewindesacklochbohrung Haftkraft 61 N BELOH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170046681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BM 30.003/C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet mit gewindebuchse
topf magnet

Topfmagnet D.27mm H.25mm m.Gewindesacklochbohrung Haftkraft 61 N BELOH

Werkstoff: AINiCo 500 · mit Gewindesacklochbohrung · abgeschirmt · max. Einsatztemperatur Magnet 450 °C, Lackierung 200 °C · Anwendung: Vorrichtungen, Halten, Spannen, Montieren etc. Weitere technische Eigenschaften: · Gewinde: M6 · Ausführung: mit Gewindesacklochbohrung · Höhe: 25mm
Weitere Informationen:
Ø:
27 mm
Haftkraft:
61 N
NW-Class:
Topfmagnete
Weitere Suchbegriffe: Flachtopfmagnet, Haltemagnete, Magnete, Topfmagnete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.