Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet D.65mm H.43mm m.Gewindesacklochbohrung Haftkraft 400 N BELOH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170046683
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BM 30.005/C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet mit gewindebuchse
topf magnet

Topfmagnet D.65mm H.43mm m.Gewindesacklochbohrung Haftkraft 400 N BELOH

Werkstoff: AINiCo 500 · mit Gewindesacklochbohrung · abgeschirmt · max. Einsatztemperatur Magnet 450 °C, Lackierung 200 °C · Anwendung: Vorrichtungen, Halten, Spannen, Montieren etc. Weitere technische Eigenschaften: · Gewinde: M12 · Ausführung: mit Gewindesacklochbohrung · Höhe: 43mm
Weitere Informationen:
Ø:
65 mm
Haftkraft:
400 N
NW-Class:
Topfmagnete
Weitere Suchbegriffe: Flachtopfmagnet, Haltemagnete, Magnete, Topfmagnete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.