Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräseranzugsschraube M10 f.Spann-D.22mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170047701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000834073
EAN/GTIN:
     4015448565154
Suchbegriffe:
Anzugsschraube
Fräser-Anzugsschraube
Fräseranzugsschraube
anzugsschraube

Fräseranzugsschraube M10 f.Spann-D.22mm PROMAT

nach DIN 6367 Weitere technische Eigenschaften: · D: 28mm · L: 18mm · K: 7mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Kühlmittelzufuhr
Gewinde:
M10
für Spann-Ø:
22 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Fraeseranzugsschrauben
Weitere Suchbegriffe: Fräseranzugsschrauben
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
1
€ 5,49*
ab € 2,57*
€ 3,76*
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 2,68*
€ 3,84*
Lager 8685
32
1
€ 6,80*
ab € 2,89*
€ 4,06*
2 Tage
23
1
€ 5,59*
ab € 3,08*
€ 4,33*
2 Tage
32
25
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000834074
ab € 3,80*
Ähnlich
PROMAT
4000834075
ab € 6,64*
Ähnlich
PROMAT
4000834072
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.