Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kegelbürste D.100mm Drahtstärke 0,35mm VA 13mm 12500min-¹ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170048193
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841151
EAN/GTIN:
     4015448423744
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste 100 mm
kegelbürste

Kegelbürste D.100mm Drahtstärke 0,35mm VA 13mm 12500min-¹ PROMAT

gezopfter Draht · geeignet zum Entgraten, Entrosten, Entzundern sowie zum Bearbeiten von Schweißnähten · M14
Weitere Informationen:
Material:
VA
Ø:
100 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
Besatzlänge:
22 mm
Besatzbreite:
13 mm
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
max. Drehzahl:
12500 min-¹
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Maschinenbuerste
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 7,72*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 5,43*
€ 7,78*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 5,84*
€ 8,38*
1
€ 7,95*
ab € 5,77*
€ 8,55*
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841150
ab € 3,24*
Ähnlich
PROMAT
4000841149
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.