Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Ø40xH15mm K.60 Korund Schaft-D.6mm PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170048420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841580
EAN/GTIN:
     4015448409076
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer

Fächerschleifer Ø40xH15mm K.60 Korund Schaft-D.6mm PROMAT

hochwertiges Schleifwerkzeug mit korundbestreuten Gewebelamellen · Kunstharzbindung · universell einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung von Formteilen, Radien und schwer zugänglichen Flächen im Werkzeug-, Apparate- und Behälterbau · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Material:
Korund
Höhe:
15 mm
Ø:
40 mm
Körnung:
60
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
max. Drehzahl:
19100 min-¹
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Faecherschleifer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
457
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,31*
3 Tage
549
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,33*
Lager 8685
610
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 1,03*
€ 1,44*
5 Tage
610
10
pro Box
€ 8,90*
ab € 1,04*
€ 1,45*
2 Tage
427
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,04*
€ 1,45*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,03* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841582
ab € 0,91*
Ähnlich
PROMAT
4000841581
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.